Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
5F379186
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
Bosch Haakse slijper Draadloos GWX 18 V-10 SC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5F379186
Nom. spanning (V)
18
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GWX 18V-10 SC
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GWX 18V-10 SC
Safety
GWX 18V-10 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F379186
EAN
3165140962452
UBB
500699222302
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017B0400