Test catalogus aantal
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
1X496307
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
Bosch Haakse slijper Accu GWS18 V-15 C
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
1X496307
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Gewicht zonder accupack (kg)
2.2
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Gewicht zonder accupack (kg)
2.2
Merk
Bosch
Model
GWS 18V-15 C
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X496307
EAN
3165140964555
UBB
500700209090
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H6000