text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch haakse slijper 17 - 125 s


Artikelnummer 0U982167
Breedte 265
Hoogte 108
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 327
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.2
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 265
Hoogte 108
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 327
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.2
Max. schijfdiameter (mm) 125
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672951
Model GWX 17-125 S
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 0U982167
EAN 4059952576749
UBB 500573883609
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06017D2300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.