Haakse slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
0W503066
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
Bosch haakse slijper 17-125 S Inox
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0W503066
Breedte
265
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
265
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
125
Merk
Bosch
Goederencode
84672951
Model
GWS 17-125 S INOX
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W503066
EAN
4059952576619
UBB
500573913729
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017D0500