Haakse slijpmachines
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
Merken
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
6F945470
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
Bosch haakse slijper 14 - 125 s
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6F945470
Breedte
265
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
265
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
125
Merk
Bosch
Model
GWX 14-125 S
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F945470
EAN
4059952576732
UBB
500582721345
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017D2100