text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse boormachine GWB 12 V-10


Artikelnummer 4X302578
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Max. draaimoment (Nm) 11
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Max. draaimoment (Nm) 11
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 10
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672920
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4X302578
EAN 3165140730846
UBB 500681360896
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601390908
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.