text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWX 18V-10


Verbeterde kracht en gereedschapscontrole in de 18 V categorie - met X-LOCK.

Artikelnummer 6H847540
Nom. spanning (V) 18
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9000
Gewicht zonder accupack (kg) 2
Met acculader Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9000
Gewicht zonder accupack (kg) 2
Met acculader Ja
Merk Bosch

Omschrijving

Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd ontwerp met 4 snijkanten, gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: het loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, bijvoorbeeld voor bevestigingen en installaties, biedt de Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS plus boorhamers.

Artikelnummers

Artikelnummer 6H847540
EAN 4059952549538
UBB 500712162907
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06017B0101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.