Slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
0I052206
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
BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0I052206
Breedte
110
Hoogte
150
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
530
Nom. opgenomen vermogen (W)
2800
Machinegewicht (kg)
5.7
Gereedschapopname
M14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
110
Hoogte
150
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
530
Nom. opgenomen vermogen (W)
2800
Machinegewicht (kg)
5.7
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
180
Nullasttoerental (1/min)
8500
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I052206
EAN
4059952559759
UBB
500573701033
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06018G0000