text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Haakse slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
0Y113710
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
BOSCH GWS 2200 P
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Solide en robuust - 230 mm haakse slijper met PROtection schakelaar.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0Y113710
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
5.3
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6500
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
5.3
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6500
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Zeer nauwkeurig scheurvrij zagen van hout! Het is altijd een kunst geweest voor meubelmakers en houtbewerkers om ervoor te zorgen dat de 'schone kant' van een decoupeerzaagsnede op het zichtbare deel van het werkmateriaal ligt. Soms kun je het werkstuk omdraaien, soms kun je de decoupeerzaag zelf ondersteboven houden. Of je gebruikt de EXPERT 'Wood 2-side clean', die een perfecte scheurvrije zaagsnede aan beide kanten biedt dankzij de dubbele rijen tanden. Met zijn extra scherpe precisiegeslepen tanden is het Bosch EXPERT 'Wood 2-side clean' decoupeerzaagblad zeer geschikt voor het zagen van zacht hout tot 50 mm dik. Meubelmakers krijgen een perfecte afwerking en verliezen geen tijd met schuren na elke decoupeerzaagsnede. Verkrijgbaar voor recht zagen (T308B), voor gebogen zagen (T308BO) en voor nauwkeurig schuin zagen (T308BP).
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y113710
EAN
4053423240689
UBB
500573926028
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06018F4100