Slijpen
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
0T550224
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
BOSCH GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0T550224
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
8
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9800
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
8
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9800
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GWS 18V-15 PSC
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T550224
EAN
4059952610023
UBB
500573852752
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H6B01
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen