Slijpen
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
7Q760075
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
BOSCH GWS 18V-10 PC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7Q760075
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
2.8
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
2.8
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Met acculader
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q760075
EAN
3165140960793
UBB
500699221155
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G3E0B