Decoupeerzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
7W846342
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
BOSCH GST 18V-155 BC PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7W846342
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
26
Snijdiepte in hout (mm)
155
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Met acculader
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
26
Snijdiepte in hout (mm)
155
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672290
Model
GST 18V-155 BC
Type
Cordless Jigsaw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W846342
EAN
4059952545950
UBB
500721195013
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06015B1000