text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Snoerloze reciprozaag BITURBO GSA 18V-28, Dankzij de Bosch Brushless technologie biedt de GSA 185-LI snoerloze zaagprestaties die alle verwachtingen overtreffen - gelijkwaardig aan die van een 1.100 W gesnoerde reciprozaag. De GSA 185-LI heeft een geweldige vermogen-gewichtsverhouding waardoor hij in elke positie gemakkelijker en minder vermoeiend is om mee te werken. Bovendien zorgt de klikfunctie zonder gereedschap ervoor dat het zaagblad eenvoudig met één hand kan worden geplaatst en uitgeworpen. De GSA 185-LI is ideaal voor sloopwerk met verschillende materialen zoals metaal, hout, kunststof en isolatiemateriaal. Hij is compatibel met het Bosch Professional 18V systeem. De GSA 185-LI is perfect ontworpen om dicht tegen de muur te zagen in een omgekeerde zaagpositie. Het ergonomische ontwerp toont een gebogen bovendeel van de handgreep die handig meerdere greepposities ondersteunt. De snelheid kan eenvoudig worden aangepast en is traploos regelbaar via een trekker. De reciprozaag wordt geleverd met een bevestigbare spanthaak om het gereedschap gebalanceerd op te hangen. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403), 1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)

Artikelnummer 8H182875
Nom. spanning (V) 18
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 20000
Trillingskringdiameter (mm) 1.6
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Schuurplaatbreedte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 20000
Trillingskringdiameter (mm) 1.6
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Schuurplaatbreedte (mm) 80
Schuurplaatlengte (mm) 130
Gewicht zonder accupack (kg) 1.1
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GSS 18V-13
Type Cordless Sander

Omschrijving

Snoerloze reciprozaag BITURBO GSA 18V-28, Dankzij de Bosch Brushless technologie biedt de GSA 185-LI snoerloze zaagprestaties die alle verwachtingen overtreffen - gelijkwaardig aan die van een 1.100 W gesnoerde reciprozaag. De GSA 185-LI heeft een geweldige vermogen-gewichtsverhouding waardoor hij in elke positie gemakkelijker en minder vermoeiend is om mee te werken. Bovendien zorgt de klikfunctie zonder gereedschap ervoor dat het zaagblad eenvoudig met één hand kan worden geplaatst en uitgeworpen. De GSA 185-LI is ideaal voor sloopwerk met verschillende materialen zoals metaal, hout, kunststof en isolatiemateriaal. Hij is compatibel met het Bosch Professional 18V systeem. De GSA 185-LI is perfect ontworpen om dicht tegen de muur te zagen in een omgekeerde zaagpositie. Het ergonomische ontwerp toont een gebogen bovendeel van de handgreep die handig meerdere greepposities ondersteunt. De snelheid kan eenvoudig worden aangepast en is traploos regelbaar via een trekker. De reciprozaag wordt geleverd met een bevestigbare spanthaak om het gereedschap gebalanceerd op te hangen. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403), 1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)

Artikelnummers

Artikelnummer 8H182875
EAN 4059952606187
UBB 500583452783
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019L0101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.