text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Snoerloze bladblazer AdvancedLeafBlower 36V-750,Verwijder hardnekkige bladeren met krachtige, snoerloze prestaties,Borstelloze motor levert krachtige, zwaardere vuilverplaatsing,Kies uw optimale vermogen, geluidsniveau en looptijd met variabele snelheidsregeling,Werken zonder stress dankzij lichtgewicht en uitgebalanceerd ontwerp,Axiaalventilator verwijdert hardnekkig vuil van harde, ongelijke of natte oppervlakken,Syneon Technologie voor optimaal vermogen of maximaal uithoudingsvermogen zoals vereist,36V POWER FOR ALL - De accu voor alle Bosch 36V Home & Garden gereedschappen,Kartonnen doos

Artikelnummer 3K771608
Nom. spanning (V) 12
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 20000
Trillingskringdiameter (mm) 1.6
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Schuurplaatbreedte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 20000
Trillingskringdiameter (mm) 1.6
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Schuurplaatbreedte (mm) 80
Schuurplaatlengte (mm) 130
Gewicht zonder accupack (kg) 1.1
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GSS 12V-13
Type Cordless Sander

Omschrijving

Snoerloze bladblazer AdvancedLeafBlower 36V-750,Verwijder hardnekkige bladeren met krachtige, snoerloze prestaties,Borstelloze motor levert krachtige, zwaardere vuilverplaatsing,Kies uw optimale vermogen, geluidsniveau en looptijd met variabele snelheidsregeling,Werken zonder stress dankzij lichtgewicht en uitgebalanceerd ontwerp,Axiaalventilator verwijdert hardnekkig vuil van harde, ongelijke of natte oppervlakken,Syneon Technologie voor optimaal vermogen of maximaal uithoudingsvermogen zoals vereist,36V POWER FOR ALL - De accu voor alle Bosch 36V Home & Garden gereedschappen,Kartonnen doos

Artikelnummers

Artikelnummer 3K771608
EAN 4059952606347
UBB 500581750063
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019L0000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.