Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
0H829078
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
BOSCH GSS 12V-13 Professional
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Compacte vlakschuurmachine voor professionals die altijd onderweg zijn.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0H829078
Nom. spanning (V)
18
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
20000
Trillingskringdiameter (mm)
1.6
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Schuurplaatbreedte (mm)
80
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
20000
Trillingskringdiameter (mm)
1.6
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Schuurplaatbreedte (mm)
80
Schuurplaatlengte (mm)
130
Gewicht zonder accupack (kg)
1.1
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GSS 18V-13
Type
Cordless Sander
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Draadstriptang 160 mm, De Bosch draadstriptang Professional 160 mm kan met zijn stelschroef en verende schachten nauwkeurig worden ingesteld voor het strippen van kabels met een diameter tot 10 mm2. De robuuste chroom vanadium stalen schachten zijn ideaal voor herhaald strippen en gaan lang mee. Dankzij de ergonomisch gevormde handgrepen met softgrip en antislipschouders en de openingsveer is de draadstripper comfortabel en veilig in gebruik, vooral met één hand.
Artikelnummers
Artikelnummer
0H829078
EAN
4059952606224
UBB
500573711016
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019L0100