Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
1U388078
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
BOSCH GSR 18V-90 C PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U388078
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Max. draaimoment (Nm)
64
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Max. draaimoment (Nm)
64
Accu-eigenschap
Overig
Draaimomentinstelling (Nm)
94
Gewicht zonder accupack (kg)
1.1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
630
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2100
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U388078
EAN
4059952577678
UBB
500581217295
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K6000