text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 18V-45 PROFESSIONAL


Artikelnummer 7D823248
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 45
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 45
Gewicht zonder accupack (kg) 0.9
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1900
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 7D823248
EAN 4059952605616
UBB 500583072862
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019K3200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.