text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 12V-35 FC


De meest veelzijdige boormachine met borstelloze motor en FlexiClick-opzetstuksysteem in de 12V-categorie.

Artikelnummer 6S875341
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 32
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Max. draaimoment (Nm) 35
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 35
Gewicht zonder accupack (kg) 0.59
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

Accuboormachine GSR 12V-35 FC, De GSR 12V-35 FC Professional accuboormachine met borstelloze motor is het meest veelzijdige gereedschap voor elke klus in de 12V categorie. Het FlexiClick-systeem bevat vier hulpstukken (10 mm boorhouder, vergrendelbare bithouder, haakse adapter en haakse adapter) die eenvoudig kunnen worden verwisseld, gecombineerd en aangepast, waardoor er tot acht configuraties mogelijk zijn voor de hoogste flexibiliteit. Uiterst compact en toch zeer krachtig, met een vermogen van 35 Nm en 1.750 tpm, maakt het gereedschap een optimale hantering mogelijk en is het perfect voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. De borstelloze motor met elektronische motorbeveiliging voorkomt overbelasting en zorgt voor een langere levensduur van het gereedschap. Dit gereedschap is perfect voor boren en schroeven in hout (32 mm) en staal (10 mm). Het is compatibel met alle Bosch Professional 12V accu's en laders.

Artikelnummers

Artikelnummer 6S875341
EAN 4059952594484
UBB 500582920178
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H300B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.