text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 12V-15 PROFESSIONAL


Hard koppel van 30 Nm en 0-1300 opm bieden een ideale combinatie van vermogen en formaat. Compactheid maakt optimaal hanteren mogelijk en maakt de machine ideaal voor bovenhands werken en op krappe plekken. Electronic Cell Protection voorkomt overbelasting, oververhitting en diepontlading

Artikelnummer 0M266231
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Max. draaimoment (Nm) 30
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 30
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

Accuboor-/schroefmachine GSR 12V-15, De krachtigste en compactste in zijn klasse, Snelspanboorhouder (10 mm), 20 koppelconfiguraties + 1 voor boren, Elektronische celbeveiliging (ECP), Lader GAL 12V-20 Professional, 2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Draagtas, 10-delige set schroefbits

Artikelnummers

Artikelnummer 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060186810G
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.