Scharen
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
Tuingereedschap
Accu machines
Scharen
3B853267
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
BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3B853267
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3200
Accucapaciteit (Ah)
12
Kleinste radius (mm)
20
Gewicht incl. accupack (kg)
3
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3200
Accucapaciteit (Ah)
12
Kleinste radius (mm)
20
Gewicht incl. accupack (kg)
3
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm)
1.2
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm)
0.7
Gewicht zonder accupack (kg)
1.6
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B853267
EAN
4059952646831
UBB
500581654455
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601926301
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen