text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Artikelnummer 0V624468
Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3200
Accucapaciteit (Ah) 12
Kleinste radius (mm) 20
Gewicht incl. accupack (kg) 3
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3200
Accucapaciteit (Ah) 12
Kleinste radius (mm) 20
Gewicht incl. accupack (kg) 3
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm) 1.2
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm) 0.7
Gewicht zonder accupack (kg) 1.6
Met acculader Nee
Merk Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 0V624468
EAN 4059952609058
UBB 500573891941
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601926300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.