Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
6F593267
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
BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6F593267
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
210
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
210
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Max. draaimoment (Nm)
64
Draaimomentinstelling (Nm)
64
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
630
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2100
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSB 18V-90 C
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F593267
EAN
4059952617336
UBB
500582736459
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K6104
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen