text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

BOSCH GSA 18V-28 PROFESSIONAL


BITURBO Brushless-technologie garandeert maximale snoerloze zaagprestaties – gelijkwaardig aan 1100 W vermogen met snoer. Gereedschapsloze vastklikfunctie maakt het mogelijk om het zaagblad eenvoudig en met één hand te plaatsen en uit te werpen. Minder vermoeidheid tijdens het werken in elke houding dankzij perfecte verhouding tussen vermogen en gewicht

Artikelnummer 7W976335
Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2900
Slag (mm) 28
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Gewicht zonder accupack (kg) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2900
Slag (mm) 28
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Gewicht zonder accupack (kg) 3.2
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch

Omschrijving

Accupijkermachine GNH 18V-64 M, De GNH 18V-64 M Professional met enkel- en contactvuurmodus is de mobiele oplossing voor het snel en nauwkeurig bevestigen van verschillende materialen. Het snoerloze spijkerapparaat werkt zonder compressor, luchtslang of duur gaspatroon - plaats gewoon de accu en je kunt aan de slag. Als het spijkermagazijn leeg is, wordt het werkstuk beschermd tegen beschadiging door de droogvuurblokkering. De GNH 18V-64 M is uitgerust met een intuïtieve gebruikersinterface (HMI) voor eenvoudige activering van de schietmodi. Het is de ideale keuze voor afwerkingswerkzaamheden aan plinten, raam- en deurlijsten, stoelleuningen en trappen en lijstwerk van zachthout (bijv. grenen), hardhout (bijv. eiken, esdoorn, berken) en composiet afwerkingsmaterialen. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders (Professional 18 V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Artikelnummers

Artikelnummer 7W976335
EAN 4059952581552
UBB 500583321103
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016C0003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.