text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Grondboor 32 x 160 x 235mm


Artikelnummer 4W785729
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 235
Diameter boor (mm) 32
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4W785729
EAN 3165140183482
UBB 500512697151
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.