text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Grondboor 32 x 100 x 160mm


Artikelnummer 4C209976
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 95
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 32
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 95
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075060
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4C209976
EAN 3165140488822
UBB 500512700286
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608585712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.