Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
1X980047
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
Bosch Grondboor 25 x 160 x 235mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Huls met eurostansing
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1X980047
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
170
Geschikt voor RVS
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
235
Diameter boor (mm)
25
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
170
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De boorbit is ideaal voor snel en nauwkeurig boren bij het maken van doorvoergaten, voorboren voor spantnagels en het boren van diepe deuvelgaten in hout. De zware zelfvoedende punt trekt de boor volledig door, waardoor snel en moeiteloos precisieboren mogelijk is. Rechte gaten en een hoge spaanafvoersnelheid worden mogelijk gemaakt door de geoptimaliseerde geometrie van de spiraal met lage wrijving en een solide centrum. De geoptimaliseerde snijkant en de precisiegeslepen hoofdsnijkant produceren nauwkeurige gaten. Het is ideaal voor gebruik in de utiliteitsbouw, voor timmerlieden en dakdekkers, en is geschikt voor zacht en hard hout.
Artikelnummers
Artikelnummer
1X980047
EAN
3165140183444
UBB
500512696401
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
2608597635