text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bosch 13 x 100 x 160 mm


Artikelnummer 1H500077
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 95
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 160
Średnica wiertła (mm) 13
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 95
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 1H500077
EAN 3165140488709
UBB 500512698068
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608585700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.