Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.402
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
Bosch Groeffrees GROEF HM 9,6 x 4/8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.402
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
4
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
32
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
4
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
32
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
85
Type
Slotting Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.402
EAN
3165140358637
UBB
500505035773
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628402