Frezen
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
Frezen
Frezen
8L595783
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
Bosch Groef/veersnijder 8 x 5 x 12,7 x 51
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L595783
Totale lengte (mm)
50.8
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
50.8
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L595783
EAN
3165140802031
UBB
500648823978
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629356