Frezen
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
Frezen
Frezen
3V314155
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
Bosch Groef/veersnijder 8 x 19 x 12,5 x 51
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V314155
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
12.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
12.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
19
Merk
Bosch
Type
Spring Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V314155
EAN
3165140802147
UBB
500648604279
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629367