text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Groef-/veersnijder 12 x 12 x 38,1 x 80


Artikelnummer 5F303263
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 38.1
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 38.1
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Bosch
Type Spring Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 5F303263
EAN 3165140802123
UBB 500648668209
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608629365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.