Tuingereedschap
Alle categorieën
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Tuingereedschap
Accu machines
Gazonmaaiers
2D997694
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
BOSCH Grasmaaiers 18V-32-200
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2D997694
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
8.1
Snijbreedte (mm)
320
Snijsysteem
Overig
Kniphoogte (mm)
20-60
Inhoud opvangvoorziening (l)
31
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
8.1
Snijbreedte (mm)
320
Snijsysteem
Overig
Kniphoogte (mm)
20-60
Inhoud opvangvoorziening (l)
31
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Robot
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84331110
Model
EasyMower 32-200
Type
Lawn Mower
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D997694
EAN
4059952616148
UBB
500729658798
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06008B9D01