text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL


Položka č. 8I166452
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 12
Kleinste radius (mm) 40
Gewicht incl. accupack (kg) 3.1
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 12
Kleinste radius (mm) 40
Gewicht incl. accupack (kg) 3.1
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm) 1
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm) 0.7
Snijspoorbreedte (mm) 5
Gewicht zonder accupack (kg) 1.7
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GNA 16E
Type Nibbler

Čísla materiálu

Položka č. 8I166452
EAN 4059952634067
UBB 500583473409
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0601529600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.