text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GLM 50-27 C PROFESSIONAL

Op bestelling

Lasermeter GLM 50-27 C, De lasermeter GLM 50-27 C Professional heeft een zeer duurzaam ontwerp dat ruwe omstandigheden trotseert en tegelijkertijd snelle documentatie en gebruiksgemak mogelijk maakt. Het IP65-beschermingsgecertificeerde ontwerp is perfect voor veeleisende werkplekken, heeft een schokabsorberende behuizing en is bestand tegen een val van 1,5 meter, zelfs op hard beton. Dankzij de snelle gegevensoverdracht via Bluetooth® connectiviteit en de MeasureOn App van Bosch is documentatie van meetresultaten nog nooit zo eenvoudig geweest. Intuïtieve bediening wordt gegarandeerd door de slimme gebruikersinterface met veel handige functies zoals een high-end kleurenscherm en een handige helpfunctie. Ideaal voor documentatie, het berekenen van materiaalbehoeften, kamer- en wandoppervlakten, en het plaatsen van plus paselementen, het is de onverslaanbare keuze voor architecten, elektriciens en vele andere beroepen. De batterij gaat langer mee (vergeleken met de voorganger GLM 50 C Professional) en er is zowel geluids- als trillingsfeedback om het succes van de metingen te controleren. Beschermtas, draagriem, 2 x 1,5 V LR6-batterij (AA)

Numéro d'article 1S703342
Gewicht 0.2
Meetwaardegeheugen Ja
Interface Ja
Lengte signaallijn (m) 50
Nauwkeurigheid (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Gewicht 0.2
Meetwaardegeheugen Ja
Interface Ja
Lengte signaallijn (m) 50
Nauwkeurigheid (mm) 1.5
Golflengte sensor (nm) 635
Beschermingsgraad (IP) Overig
Batterijsoort Overig
Laserklasse Klasse 2
Merk Bosch
Goederencode 90151000
Model GLM 50-27C
Type Laser

La description

Lasermeter GLM 50-27 C, De lasermeter GLM 50-27 C Professional heeft een zeer duurzaam ontwerp dat ruwe omstandigheden trotseert en tegelijkertijd snelle documentatie en gebruiksgemak mogelijk maakt. Het IP65-beschermingsgecertificeerde ontwerp is perfect voor veeleisende werkplekken, heeft een schokabsorberende behuizing en is bestand tegen een val van 1,5 meter, zelfs op hard beton. Dankzij de snelle gegevensoverdracht via Bluetooth® connectiviteit en de MeasureOn App van Bosch is documentatie van meetresultaten nog nooit zo eenvoudig geweest. Intuïtieve bediening wordt gegarandeerd door de slimme gebruikersinterface met veel handige functies zoals een high-end kleurenscherm en een handige helpfunctie. Ideaal voor documentatie, het berekenen van materiaalbehoeften, kamer- en wandoppervlakten, en het plaatsen van plus paselementen, het is de onverslaanbare keuze voor architecten, elektriciens en vele andere beroepen. De batterij gaat langer mee (vergeleken met de voorganger GLM 50 C Professional) en er is zowel geluids- als trillingsfeedback om het succes van de metingen te controleren. Beschermtas, draagriem, 2 x 1,5 V LR6-batterij (AA)

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S703342
EAN 4059952518824
UBB 500718746273
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 0601072T00
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.