text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GLL 3-80 CG lijnlaser in L-BOXX rode bundel 30m ±0,2mm/m 12V Li-Ion/4x 1,5V LR6 accu


3 x 360 ° vetgedrukte groene lijnen voor optimale zichtbaarheid. Gewoon verbonden. De lijn laser GLL 3-80 cg professional is eenvoudig verbonden en projecteert BOLD 3 x 360 ° lijnen voor maximale zichtbaarheid. Heldergroene laserlijnen bieden maximaal vier keer betere zichtbaarheid dan rode lijnen. Innovatieve CAL Guard Monitoring en een Bluetooth®-verbonden smartphone-app zorgen voor gebruik op afstandsbediening en contactloze aanpassingen en hoge precisie. De 3 x 360 ° -lijnen van dit gereedschap maken gelijktijdige horizontale en verticale nivellering mogelijk voor zeer efficiënt werk. Deze lijnlaser is ontwikkeld voor het bouwen van vloeren, het installeren van ramen, montageplanken, bouwraamwerk voor gipsplaten en het leggen van tegels. Vanwege de dubbele stroombron van de GLL 3-80 CG Professional kan deze worden bediend zowel met 12 V Li-ion-batterij als met standaard alkalische batterijen voor extra flexibiliteit. Het is in staat zich te nivelleren op niet-level oppervlakken tot +/- 4 ° in minder dan 4 seconden met een uitstekende precisie van ± 0,2 mm/m*/** en heeft een werkbereik van maximaal 120 m bij het gebruik van de optionele LR 7 Professionele ontvanger. Deze lijnlaser is compact, gemakkelijk te hanteren en extreem robuust (IP54 ***). Heldergroene laserlijnen bieden maximaal vier keer betere zichtbaarheid dan rode lijnen. Zeer precieze CAL-bewaker monitoring en gebruik op afstand met Bluetooth®-verbonden smartphone-app. Lijnen van 3 x 360 ° staan gelijktijdige horizontale en verticale nivelleringstoepassingen mogelijk voor zeer efficiënt werk. Dubbele stroombron; Zelfwoning tot +/- 4 ° in <4 sec. ± 0,2 mm/m*/**; bereik van maximaal 120 m met LR 7 professionele ontvanger; IP54 ***

Artikelnummer 7Y686228
Gewicht 0.9
Lengte signaallijn (m) 30
Nauwkeurigheid (mm) 0.2
Golflengte sensor (nm) 500
Beschermingsgraad (IP) IP54
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 0.9
Lengte signaallijn (m) 30
Nauwkeurigheid (mm) 0.2
Golflengte sensor (nm) 500
Beschermingsgraad (IP) IP54
Batterijsoort Lithium-ions
Laserklasse Klasse 2
Merk Bosch
Model GLL 3-80 CG

Omschrijving

Snoerloos kitpistool GCG 18V-600, Krachtig en veelzijdig pistool voor het aanbrengen van patronen en zakjes, Eenvoudig beheer van de materiaalstroom: variabele snelheidsregeling en snelheidsgevoelige trekker, Geen druppen of overlopen van materiaal: automatische omkeerfunctie die het rek automatisch terugtrekt wanneer de trekker wordt losgelaten, Sneller werken: Maximale snelheid (onbelast) van 9 mm/sec, Kartonnen doos

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y686228
EAN 3165140888424
UBB 500673194881
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601063T00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.