Accucirkelzaag GKS 18V-70 L, De GKS 18V-70 L Professional met het zaagblad links biedt snoerloze flexibiliteit met snoervermogen. Deze cirkelzaag biedt een hoog snoerloos zaagvermogen dankzij de BITURBO Brushless technologie, die gelijk is aan een cirkelzaag met snoer van 1.800 W. Voor een uitstekende controle in alle zaagposities biedt hij een ideale ergonomische extra handgreep. Met zijn 190 mm zaagblad aan de linkerkant biedt de GKS 18V-70 L een zaagdiepte van 70 mm in 90° zaagsneden. De GKS 18V-70 L is geschikt voor het zagen van hout of houtcomposieten. Hij heeft een geïntegreerde 360° draaibare stofaansluiting, die compatibel is met het Click&Clean systeem, en met stofzakken. Bovendien is deze cirkelzaag compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders (Professional 18 V System). Gebruik ProCORE18V ≥ 5,5 Ah voor maximaal vermogen. 1 x cirkelzaagblad, Standaard voor hout, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708), Kartonnen doos, Parallelgeleider (2 608 000 751)