Cirkelzagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
9H416429
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
BOSCH GKS 18V-57-2 PROFESSIONAL
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
9H416429
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Snijdiepte (45°) (mm)
41
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
5000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Snijdiepte (45°) (mm)
41
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
5000
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Merk
Bosch
Model
GKS 18V-57-2
Type
Cordless Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H416429
EAN
4059952648415
UBB
500583813232
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016C1202
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen