text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 PROFESSIONAL


Compact en indrukwekkende prestaties dankzij borstelloze motor. Gebruiksvriendelijke externe stofafzuiging met alle BOSCH-stofzuigers zorgt voor een betere bescherming van de gezondheid van de gebruiker. Snelle zaagvoortgang gecombineerd met maximale acculooptijd

Artikelnummer 3F690322
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 41
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 41
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5000
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Merk BOSCH

Omschrijving

Accupijkermachine GNH 18V-64, De accupijkermachine GNH 18V-64 Professional is de mobiele oplossing voor het snel en nauwkeurig bevestigen van zachthout, hardhout of composietmateriaal. Dit snoerloze spijkerapparaat heeft geen compressor, luchtslang of dure gaspatronen nodig - begin gewoon te werken door de accu te plaatsen. Als het spijkermagazijn leeg is, wordt het werkstuk beschermd tegen beschadiging door de droogvuurvergrendeling. Voor de hoogste nauwkeurigheid kan de verzinkdiepte van de GNH 18V-64 nauwkeurig worden ingesteld. De toepassingen zijn sierlijsten, raam- en deurlijsten, stoelnagels en trappen en lijstwerk van zachthout (bijv. grenen), hardhout (bijv. eiken, esdoorn, berken) en composiet sierlijsten. Het is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders (Professional 18 V System). Kartonnen doos

Artikelnummers

Artikelnummer 3F690322
EAN 4059952610573
UBB 500581741245
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016C1200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.