Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
9N354233
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
BOSCH GKM 18V-50 PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9N354233
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
50
Zaagbladdiameter (mm)
136
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
4250
Gewicht zonder accupack (kg)
2.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
50
Zaagbladdiameter (mm)
136
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
4250
Gewicht zonder accupack (kg)
2.2
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672230
Model
GKM 18V-50
Type
Cordless Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N354233
EAN
4059952548296
UBB
500583863484
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016B8000