text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKM 18V-50 PROFESSIONAL


Nagenoeg vonkvrij werken dankzij een geïntegreerde en gemakkelijk leeg te maken spanenopvangbak. Nauwkeurig zagen dankzij een zaaglijnaanduiding, een kijkvenster en een geïntegreerd LED-licht. Ergonomisch hanteren door geoptimaliseerde grip en een compact, goed uitgebalanceerd ontwerp voor zagen in alle houdingen

Artikelnummer 4E896075
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Snijdiepte (90°) (mm) 50
Zaagbladdiameter (mm) 136
Zaagbladboring (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Snijdiepte (90°) (mm) 50
Zaagbladdiameter (mm) 136
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 4250
Gewicht zonder accupack (kg) 2.2
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GKM 18V-50
Type Cordless Circular Saw

Omschrijving

Slagmoersleutel GDS 18V-450 HC, Maak het werk gemakkelijker met de GDS 18V-450 HC Professional slagmoersleutel. De twee standaardmodi op de gebruikersinterface, metalen bouten/moeren (A) en houtschroeven (B), zorgen voor een gecontroleerde toepassing om gebroken schroefkoppen en het verlies van metalen bouten of moeren te voorkomen door de slagmoersleutel te vertragen of uit te schakelen. Elke modus kan eenvoudig worden aangepast aan een specifieke toepassing via de Bosch Toolbox App. 450 Nm aanhaalmoment en 800 Nm uitbreekmoment leveren topprestaties. Meer flexibiliteit en controle dankzij drie verschillende snelheids-/koppelinstellingen. De slagmoersleutel is ideaal voor metaalwerkplaatsen/slotenmakers, industriële montage, lijstenmakerij en voertuigonderhoud met metalen bouten/moeren van M10-M20. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inleg voor GDS 18V-450 C (1 600 A02 DG5), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

Artikelnummers

Artikelnummer 4E896075
EAN 4059952548371
UBB 500582039078
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016B8002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.