text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKM 18V-50 PROFESSIONAL


Nagenoeg vonkvrij werken dankzij een geïntegreerde en gemakkelijk leeg te maken spanenopvangbak. Nauwkeurig zagen dankzij een zaaglijnaanduiding, een kijkvenster en een geïntegreerd LED-licht. Ergonomisch hanteren door geoptimaliseerde grip en een compact, goed uitgebalanceerd ontwerp voor zagen in alle houdingen

Artikelnummer 2G559373
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 50
Zaagbladdiameter (mm) 136
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 50
Zaagbladdiameter (mm) 136
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 4250
Gewicht zonder accupack (kg) 2.2
Met acculader Nee
Merk Bosch

Omschrijving

Accu-slagmoersleutel GDS 18V-450 HC, Maak het werk gemakkelijker met de GDS 18V-450 HC professionele accu-slagmoersleutel. De twee standaardmodi op de gebruikersinterface, metalen bouten/moeren (A) en houtschroeven (B), zorgen voor een gecontroleerde toepassing om gebroken schroefkoppen en het verlies van metalen bouten of moeren te voorkomen door de slagmoersleutel te vertragen of uit te schakelen. Elke modus kan eenvoudig worden aangepast aan een specifieke toepassing via de Bosch Toolbox App. 450 Nm aanhaalmoment en 800 Nm uitbreekmoment leveren topprestaties. Meer flexibiliteit en controle dankzij drie verschillende snelheids-/koppelinstellingen. De slagmoersleutel is ideaal voor metaalwerkplaatsen/slotenmakers, industriële montage, lijstenmakerij en voertuigonderhoud met metalen bouten/moeren van M10-M20. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System). Kartonnen doos

Artikelnummers

Artikelnummer 2G559373
EAN 4059952548333
UBB 500581395075
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016B8001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.