Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.367
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
Bosch Geleide kraalboor HRPROF HM8 x 9,5/8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.367
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
9.2
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
9.2
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
50
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.367
EAN
3165140358286
UBB
500505031970
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628367