text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Geleide kraalboor HRPROF HM 6 x 19/8mm


Artikelnummer B4980.628.360
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 18.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 27.8
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 18.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 27.8
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 110
Goederencode 82077090
Type Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.360
EAN 3165140358217
UBB 500505031301
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.