Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.362
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
Bosch Geleide kraalboor HRPROF+LG HM6 x 13/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.362
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
24.7
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
24.7
Merk
Bosch
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.362
EAN
3165140358231
UBB
500505031558
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628362