Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
4S346171
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
BOSCH GDS 18V-450 PC Solo Doos
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4S346171
Nom. spanning (V)
180
Breedte
77
Hoogte
214
Lengte (mm)
169
Gewicht incl. accupack (kg)
16
Max. draaimoment (Nm)
450
Aantal slagen (1/min)
3300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Breedte
77
Hoogte
214
Lengte (mm)
169
Gewicht incl. accupack (kg)
16
Max. draaimoment (Nm)
450
Aantal slagen (1/min)
3300
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
-
Nullasttoerental (1/min)
2300
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S346171
EAN
4059952568119
UBB
500582210166
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K4100