Accu machines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
7Q183827
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
BOSCH GCU 18V-30
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GCU 18V-30 biedt aannemers van gipsplaten de hele dag door prestaties op één accu.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7Q183827
Nom. spanning (V)
18
Gereedschapopname
Overig
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GCU 18V-30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gereedschapopname
Overig
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GCU 18V-30
Type
Cordless Multifunction Tool
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Snoerloze rotatiegereedschap GCU 18V-30, De GCU 18V-30 zaagt de hele dag door meer dan 100 meter gipsplaat van 12 mm met een 1/8” (3,17 mm) bit op één ProCORE18V 4,0Ah accu dankzij de krachtige borstelloze motor die draait op 30.000 tpm. Het compacte, lichtgewicht ontwerp en een stofdichte schakelaar zorgen voor een comfortabele grip in alle posities, waardoor je langer moe blijft en de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. Het gereedschap is ontworpen voor het vlak afzagen van gipsplaat rond ramen, deuren, toegangspanelen en stopcontacten. Het snijdt ook multiplex, OSB en plafondtegels en is compatibel met spantangen van 3,17 mm, 3,96 mm en 6,35 mm (1/8'', 5/32'' en 1/4'').
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q183827
EAN
4059952596853
UBB
500583206932
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K8000