Zagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Afkort-verstekzagen
6J221147
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
BOSCH GCM 18V-216 DC(1xCirkelzaagblad 48) Doos
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6J221147
Breedte
817
Hoogte
825
Gewicht
153
Spanning (V)
18
Frequentie (Hz)
-
Lengte
569
Zaagbladdiameter (mm)
216
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
817
Hoogte
825
Gewicht
153
Spanning (V)
18
Frequentie (Hz)
-
Lengte
569
Zaagbladdiameter (mm)
216
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
4500
Verstekinstelling links (°)
52
Verstekinstelling rechts (°)
60
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
47
Merk
BOSCH
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6J221147
EAN
4059952608433
UBB
500582788831
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601B47001