Laserwaterpassen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Laserwaterpassen
0X736675
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
Bosch GCL 2-50 CG Lijn- en puntlaser in L-BOXX bundel groen 20m ±0,3mm/m 1x GBA 12V accu
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X736675
Gewicht
0.6
Meetwaardegeheugen
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
20
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
0.6
Meetwaardegeheugen
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
20
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.3
Golflengte sensor (nm)
500
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Batterijsoort
Lithium-ions
Laserklasse
Klasse 2
Merk
Bosch
Model
GCL 2-50 CG
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X736675
EAN
3165140934527
UBB
500704847747
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
0601066H03