Accu machines
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
Boor- klopboormachines
3B201548
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
BOSCH GBM 13-2 RE boormachine 750W met Precisie-snelspanboorhouder in doos
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3B201548
Breedte
220
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
320
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Machinegewicht (kg)
2.4
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter in staal (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
220
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
320
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Machinegewicht (kg)
2.4
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
32
Max. aantal slagen (1/min)
1750
Nullasttoerental (1/min)
0-3200
Merk
Bosch
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B201548
EAN
3165140797931
UBB
500581668075
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06011B2002