Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
7N297915
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
BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL
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
7N297915
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
502
Accucapaciteit (Ah)
8
Boordiameter in beton (mm)
40
Max. energie enkele slag (J)
9
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min)
3150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
502
Accucapaciteit (Ah)
8
Boordiameter in beton (mm)
40
Max. energie enkele slag (J)
9
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min)
3150
Nullasttoerental (1/min)
365
Gewicht zonder accupack (kg)
7
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
GBH 18V-40 C
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N297915
EAN
4059952615400
UBB
500583191902
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611917102
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen